ニッサチェイン
ステンレススクリュージョイント
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
水回りに最適なステンレス製です。
用途
チェインの先端金具・ジョイント金具に。
材質
本体:ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
注意
※急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、適正荷重は使用条件によって変わります。荷重をかけすぎないでください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
品名
寸法A(mm)
参考使用荷重(kg)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07463639
SSJ30
126-4593
SSJ30
30
40
3.5
¥
5,400
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07463648
SSJ40
126-3065
SSJ40
35
70
4.5
¥
5,900
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07463657
SSJ50
126-6207
SSJ50
42
80
6
¥
6,600
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください