ニッサチェイン
ステンレスヘビーリンクチェーン
ベーシックな形状で溶接を施しており、安定した強度があります。
水回りに最適なステンレス製です。
用途
間仕切り。
転倒防止。
材質
本体:ステンレス(SUS304)
全長(m)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、適正荷重は使用条件によって変わります。荷重をかけすぎないでください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法A(mm)
参考使用荷重(kg)
寸法B(mm)
破断荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07463675
SW-1040
825-5875
26
200
6.5
600
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07463691
SW1050
126-4623
27
250
8
800
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
翌々日出荷
07463700
SW1060
126-6226
31
350
9
1100
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください