ニッサチェイン
ステンレスワイヤーロープ
ワイヤーロープを少量でご使用される場合に最適です。
水回りに最適なステンレス製です。
用途
転倒防止・連結部品・張り固定・機械部品。
材質
本体:ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1パック(1個)
注意
※急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、適正荷重は使用条件によって変わります。荷重をかけすぎないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(m)
使用荷重(kg)
構造
ロープ径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07463709
Y-112
126-3067
10
40
7×7
1.2
¥
1,520
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07463718
Y-141
126-4655
5
300
7×19
4
¥
3,600
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください