ニッサチェイン
クローム青銅キーリング
Wリングに強度と美しさを加えたリングです。
用途
チェインの先端金具・ジョイント金具に。
材質
本体:リン青銅(C5191W)
参考使用荷重(kg)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
線径(mm)
2.4
注意
※急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、適正荷重は使用条件によって変わります。荷重をかけすぎないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法A(mm)
破断荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07465599
P-323
1パック(2個)
19.6
19.5
¥
280
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
メーカー直送
83750094
P-324
1箱(5パック)
17
21.9
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください