ニッサチェイン
ステンレス溶接リング
水回りに最適なステンレス製です。
用途
チェインの先端金具・ジョイント金具に。
寸法A(mm)
35
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、適正荷重は使用条件によって変わります。荷重をかけすぎないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
材質
使用荷重(kN)
線径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07463560
B-1510
1個
126-9276
本体:ステンレス
0.49
5
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07463666
SSR48H-35
1箱(30個)
126-3069
本体:ステンレス(SUS304)
0.686
4.8
¥
6,900
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください