ニッサチェイン
ステンレスワイヤーロープ
ステンレス製で耐食性に優れ、リールに巻き取られているので扱いやすくなっています。
用途
転倒防止・連結部品・張り固定・機械部品。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1巻
注意
※急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、適正荷重は使用条件によって変わります。荷重をかけすぎないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
長さ(m)
使用荷重(kg)
ロープ径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07463578
R-SY12
127-0885
本体:ステンレス(SUS304)
150
40
1.2
¥
21,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07465617
R-SY2040
240-5131
ステンレス(SUS304)
100
300
4
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください