曜日別特売

ステンレスキーワイヤー

ステンレスキーワイヤー - ニッサチェインステンレスキーワイヤー - ニッサチェイン

ステンレス製でサビに強く、ねじ式ですので簡単に開閉できます。

用途表示板、プレートの吊り下げなど。トラスコ品番126-4621材質ロープ:ステンレス、金具:真ちゅう全長(mm)約160ロープ径(Φmm)1.5線径(mm)1.5内容量1箱(100個)
注意
※急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、適正荷重は使用条件によって変わります。荷重をかけすぎないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07463596SKE-101
14,000
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする