ニッサチェイン
ステンレスシャックル
水回りに最適なステンレス製です。
用途
チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。
トラスコ品番
126-7728
材質
本体:ステンレス
品名
SYJ80
寸法L(mm)
32
寸法A(mm)
16
寸法D(mm)
8
参考使用荷重(kg)
200
寸法B(mm)
16
チェーン径(Φmm)
適合:8
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
1.96
内容量
1個
注意
※急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、適正荷重は使用条件によって変わります。荷重をかけすぎないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07463569
B-1704
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください