ステンレスキーリング

ステンレスキーリング - ニッサチェインステンレスキーリング - ニッサチェインステンレスキーリング - ニッサチェインステンレスキーリング - ニッサチェインステンレスキーリング - ニッサチェインステンレスキーリング - ニッサチェインステンレスキーリング - ニッサチェインステンレスキーリング - ニッサチェイン

Wリングに強度と美しさを加えたリングです。
水回りに最適なステンレス製です。

用途チェーン、ワイヤーロープの先端金具・ジョイント金具に。材質本体:ステンレス(SUS316)参考使用荷重(kg)4RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.0392
注意
※急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、適正荷重は使用条件によって変わります。荷重をかけすぎないでください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
品名
寸法A(mm)
線径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07463605SKR-161箱(100個)126-4613SKR16172
3,100
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
07463621SKR-221箱(100個)126-6268SKR22222.3
4,400
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
07463630SKR-321箱(100個)126-6215SKR32322.3
5,600
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
07465581P-2221パック(3個)128-0340SKR22222.3
220
199
219(税込)
当日出荷
メーカー直送
07465608P-8581パック(15個)127-7140SKR20202
700
629
692(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする