曜日別特売

ケーブルシザース XL

ケーブルシザース XL - WEICONケーブルシザース XL - WEICONケーブルシザース XL - WEICONケーブルシザース XL - WEICONケーブルシザース XL - WEICONケーブルシザース XL - WEICONケーブルシザース XL - WEICONケーブルシザース XL - WEICON

付属品:プラスチックケースケーブル
切断に最適なマルチシザースです。
切断・ケーブルストリップ・圧着の3つの異なる用途で使用できます。
根元部分に0.5-6.0mm2までのエンドスリーブ(フェルール)圧着可能。
50mm2までの細径の銅・アルミケーブルが切断できる。
ブレードの根元部分でワイヤーやケーブルのストリップも素早く簡単。
エッジ部分にギザギザがあり、滑らずスムーズに切断できます。
ハンドルは2層構造で手にフィットして安全に作業が行えます。
プラスチックケース付きです。

全長(mm)160質量(g)117適合範囲最大50(mm2)(銅/アルミニウム)硬度HRC(刃部)56材質(刃)ステンレススチール材質(ハンドル)強化ファイバーグラス圧着能力(mm2)【ストリッピング】0.5~6 (ワイヤーエンドフェルール)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0747344810100025
4,770
4,398
4,838(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電設工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする