光ファイバーケーブルストリッパー

光ファイバーケーブルストリッパー - WEICON光ファイバーケーブルストリッパー - WEICON光ファイバーケーブルストリッパー - WEICON光ファイバーケーブルストリッパー - WEICON光ファイバーケーブルストリッパー - WEICON

漏斗型開口部で細いファイバ光学ケーブルを簡単かつ正確に挿入し、損傷なく清潔かつ精密に剥離できます。

用途一次被覆(プライマリコート)のストリップ用全長(mm)112質量(g)45被覆可能外径(Φmm)0.2~0.25(200μm~250μm)材質(ボディ)ガラス繊維強化ポリアミド調節範囲(mm)【ストリップ長さ】5~45適合ケーブル(Φmm)0.125(125μm)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0747337810057551
9,930
9,198
10,118(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする