ケーブルストリッパー No. 4-28 G

ケーブルストリッパー No. 4-28 G - WEICONケーブルストリッパー No. 4-28 G - WEICONケーブルストリッパー No. 4-28 G - WEICONケーブルストリッパー No. 4-28 G - WEICONケーブルストリッパー No. 4-28 G - WEICON

一般的な丸型ケーブルのストリッピングを素早く、正確に、安全にストリップできます。内蔵されたスイベルブレードは1度セットすると、自動的に縦方向と横方向のカットが行えるようになります。切り込みの深さを調整することができるブレード調整ネジ(底部)付きです。ナイフで平ケーブルやリボンケーブルなどの切り分けができます。ハンドル部は人間工学に基づいた形状で作られており、手が滑りにくい材料を使用。

用途一般的な丸形ケーブルに対応全長(mm)175質量(g)99材質(ボディ)ガラス繊維強化ポリアミド適合ケーブル(Φmm)4~28内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0747336910012851
2,600
2,398
2,638(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする