WEICON
同軸ケーブルストリッパー No. 3
切込み深さの刃の調整が不要です。8mmまでのケーブルを切断できるサイドカッター付きです。同軸ケーブルの最初のシースは1側のストリッパーのナイフで剥き、その後2側で内部導体を剥くことができます。
用途
同軸ケーブル、PVC多芯ケーブル、フレキケーブルを段階的にストリップできる
全長(mm)
125
質量(g)
55
材質(ボディ)
ガラス繊維強化ポリアミド
切断能力(mm
2
)
【サイドカッター】~8
適合ケーブル(Φmm)
【同軸】4.8~7.5
適合ケーブルサイズ(mm
2
)
【PVC多芯】3×0.75/【フレキシブル】10、16
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07473396
10013082
¥
4,320
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表