曜日別特売

フラット・ラウンドケーブルストリッパー

フラット・ラウンドケーブルストリッパー - WEICONフラット・ラウンドケーブルストリッパー - WEICONフラット・ラウンドケーブルストリッパー - WEICONフラット・ラウンドケーブルストリッパー - WEICONフラット・ラウンドケーブルストリッパー - WEICONフラット・ラウンドケーブルストリッパー - WEICONフラット・ラウンドケーブルストリッパー - WEICONフラット・ラウンドケーブルストリッパー - WEICON

一般的な平型および丸型ケーブルのストリッピングを素早く、正確に、安全にストリップできます。ブレードはハウジングに内蔵され、自動回転するため、自動的に縦方向と横方向のカットが行えるようになります。並行ブレードは外部被覆や絶縁体の平行切断に使用します。

用途一般的な平型および丸型ケーブルに対応全長(mm)164質量(g)106ケーブル幅(mm)【平型】~18材質(ボディ)ガラス繊維強化ポリアミド調節範囲(mm)【ブレード深さ】0.1~3適合ケーブル(Φmm)【丸型】6~13断面積(mm2)【ストリッピング】0.5、0.8、1.5、2.5、4.0、6.0内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0747336010068090
6,460
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする