丸型ケーブルストリッパー No. 13

丸型ケーブルストリッパー No. 13 - WEICON丸型ケーブルストリッパー No. 13 - WEICON丸型ケーブルストリッパー No. 13 - WEICON丸型ケーブルストリッパー No. 13 - WEICON丸型ケーブルストリッパー No. 13 - WEICON丸型ケーブルストリッパー No. 13 - WEICON丸型ケーブルストリッパー No. 13 - WEICON

手の届きにくい狭い作業範囲での使用に最適です。ケーブルシースの残渣による電気亜鉛メッキナイフの目詰まりを防止します。長さストッパーがハウジングに内蔵されています。切込み深さの刃の調整が不要です。留めクリップにより、工具を安全に保管できます。

用途一般的な丸型ケーブルおよび丸型防水ケーブルに対応全長(mm)140質量(g)48材質(ボディ)ガラス繊維強化ポリアミド適合ケーブル(Φmm)6~13(例:PVC多芯ケーブル3×1.5mm2~5×2.5mm2)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0747338710006883
3,160
2,898
3,188(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする