曜日別特売

マルチケーブルストリッパー No. S4-28 Multi

マルチケーブルストリッパー No. S4-28 Multi - WEICONマルチケーブルストリッパー No. S4-28 Multi - WEICONマルチケーブルストリッパー No. S4-28 Multi - WEICONマルチケーブルストリッパー No. S4-28 Multi - WEICONマルチケーブルストリッパー No. S4-28 Multi - WEICONマルチケーブルストリッパー No. S4-28 Multi - WEICONマルチケーブルストリッパー No. S4-28 Multi - WEICONマルチケーブルストリッパー No. S4-28 Multi - WEICON

一般的な丸型ケーブルのストリッピングを素早く、正確に、安全にストリップできます。ハウジングの調整ネジにより、ブレードの切断深さを無段階に設定できるため、内部導体の損傷を防ぐことができます。ブレードはハウジングに内蔵されており、自動回転によって縦方向と横方向のカットが自動的に行えます。

用途一般的な丸型ケーブルに対応全長(mm)145質量(g)61切断能力(Φmm)4~28材質(ボディ)ガラス繊維強化ポリアミド断面積(mm2)【ストリッピング】0.5、0.8、1.5、2.5、4.0、6.0内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0747333510030001
4,450
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする