曜日別特売

ケーブルストリッパー No. S4-28

ケーブルストリッパー No. S4-28 - WEICONケーブルストリッパー No. S4-28 - WEICONケーブルストリッパー No. S4-28 - WEICONケーブルストリッパー No. S4-28 - WEICONケーブルストリッパー No. S4-28 - WEICONケーブルストリッパー No. S4-28 - WEICONケーブルストリッパー No. S4-28 - WEICONケーブルストリッパー No. S4-28 - WEICON

一般的な丸型ケーブルのストリッピングを素早く、正確に、安全にストリップできます。ハウジングの調整ネジにより、ブレードの切断深さを無段階に設定できるため、内部導体の損傷を防ぐことができます。ブレードはハウジングに内蔵されており、自動回転によって縦方向と横方向のカットが自動的に行えます。フックブレードを搭載しています。

用途一般的な丸型ケーブルに対応全長(mm)145質量(g)70切断能力(Φmm)4~28材質(ボディ)ガラス繊維強化ポリアミド内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0747335110021246
3,190
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする