スパイラル ケーブルストリッパー No. 4-29

スパイラル ケーブルストリッパー No. 4-29 - WEICONスパイラル ケーブルストリッパー No. 4-29 - WEICONスパイラル ケーブルストリッパー No. 4-29 - WEICONスパイラル ケーブルストリッパー No. 4-29 - WEICONスパイラル ケーブルストリッパー No. 4-29 - WEICONスパイラル ケーブルストリッパー No. 4-29 - WEICONスパイラル ケーブルストリッパー No. 4-29 - WEICONスパイラル ケーブルストリッパー No. 4-29 - WEICON

スパイラルカットにより、複雑な絶縁体も簡単に除去できます。ラウンドカット、スパイラルカット、縦断カットの3種類のストリッピングが可能です。調節レバーでカッティング方向を安全に設定可能。カッティング深さは簡単かつ正確に調整できます。ロックシステム機能により、長手方向カットの設定で工具が開かず、ブレードの破損を防ぐことができます。硬化鋼ブレード搭載しています。

用途厚さ3mmまでのシースのストリッピングに対応全長(mm)140質量(g)136切断能力(Φmm)4.5~29シース厚(mm)~3切込寸法(mm)【ブレード切込み】0~3(0.1単位で変更可能)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0747340510058056
22,420
20,980
23,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする