曜日別特売

ミニソーラーケーブルストリッパー

ミニソーラーケーブルストリッパー - WEICONミニソーラーケーブルストリッパー - WEICONミニソーラーケーブルストリッパー - WEICONミニソーラーケーブルストリッパー - WEICONミニソーラーケーブルストリッパー - WEICONミニソーラーケーブルストリッパー - WEICONミニソーラーケーブルストリッパー - WEICONミニソーラーケーブルストリッパー - WEICON

太陽光発電用PVケーブル用のミニストリッパーです。ケーブル長さを調整するストッパーが内蔵されています。ケーブルをカットするサイドカッター付きです。閉じた状態でロックが出来るのでスペースと安全を確保します。

長さ(mm)【ストリッピング】6~28全長(mm)125質量(g)57材質(ボディ)ガラス繊維強化ポリアミド内容量1個
注意
※刃の交換はできません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用範囲(AWG)
適合ケーブルサイズ(mm2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0747345710065752【ストリッピング】12/10【サイドカッター】最大10【ストリッピング】4/6
8,890
8,198
9,018(税込)
翌日出荷
返品不可
0747346610065750【ストリッピング】16/14【サイドカッター】最大10【ストリッピング】1.5/2.5
8,890
8,198
9,018(税込)
翌日出荷
返品不可
0747347510065754【ストリッピング】8/6【サイドカッター】最大10【ストリッピング】10/16
8,890
8,198
9,018(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする