曜日別特売

マルチストリッパー No. 400

マルチストリッパー No. 400 - WEICONマルチストリッパー No. 400 - WEICONマルチストリッパー No. 400 - WEICONマルチストリッパー No. 400 - WEICONマルチストリッパー No. 400 - WEICONマルチストリッパー No. 400 - WEICONマルチストリッパー No. 400 - WEICONマルチストリッパー No. 400 - WEICON

円形カット、縦方向カット、ストリッピング、 切断が1つのツールで可能です。天井や壁、分岐分電ボックスや配電ボックス、スイッチキャビネットなど、アクセスが困難な場所でも簡単にケーブルをストリップできます。

用途PVC絶縁の極細撚り線およびソリッド導体、丸型および丸型防水ケーブルなど、様々な種類のケーブルに使用可能全長(mm)155質量(g)79能力(mm)【ストリッピング】8-13切断能力(Φmm)【サイドカッター】~6(ソリッド導体は4.0 まで)材質(ボディ)ガラス繊維強化ポリアミド断面積(mm2)【対応ストリッピング】0.5、0.8、1.5、2.5、4.0、6.0内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0747342110001620
5,280
4,898
5,388(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤーストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする