ストリッパー No. 100

ストリッパー No. 100 - WEICONストリッパー No. 100 - WEICONストリッパー No. 100 - WEICONストリッパー No. 100 - WEICONストリッパー No. 100 - WEICONストリッパー No. 100 - WEICONストリッパー No. 100 - WEICONストリッパー No. 100 - WEICON

様々な種類のケーブルや、ケーブルの断面をストリップするための万能ツールです。住宅設備における様々なケーブルタイプに対応しています。円形と長手方向の切断に使用できます。天井や壁、分岐分電ボックスや配電ボックスに適しています。衛星システム設置時の段階的ストリッピングにも適しています。

用途PVC絶縁の極細撚り線およびソリッド導体、丸型および丸型防水ケーブルなど、様々な種類のケーブルに使用可能全長(mm)135質量(g)74能力(mm)ストリッピング:【PVC多芯ケーブル】4-13、【同軸ケーブル】4-8切断能力(Φmm)【サイドカッター】~6(ソリッド導体は4.0 まで)材質(ボディ)ガラス繊維強化ポリアミド能力(mm2)【ストリッピング】0.5-16内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0747343010006798
3,870
3,500
3,850(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤーストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする