マグネットホールドセット

マグネットホールドセット - SHTマグネットホールドセット - SHTマグネットホールドセット - SHTマグネットホールドセット - SHTマグネットホールドセット - SHT

鋼材の成形・保持・位置決め・軽作業の組み立て時など、様々用途でお使いいただけます。
丸・平・四角いワークを保持し、位置決めができます。

用途軽作業と狭い場所でのワークの保持に。トラスコ品番661-0454セット内容XFV2×2、XNV2×2(マグホールド2種類)幅(mm)XFV2:55/XNV2:85高さ(mm)XFV2:35/XNV2:50奥行(mm)XFV2:41/XNV2:52吸着力(kg)XFV2:8/XNV2:16/【鉄板】XFV2:8/XNV2:16内容量1セット(1組)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07483379MVFN46
9,450
5,898
6,488(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接冶具・機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする