ペベオ
布用筆 クチュール・オーバル筆
細かい部分を描くのに適しています。
腰のある硬毛としなやかな柔毛をブレンドしたことで、布地を傷つけることなく細部まで美しく描けます。
シェードやグラデーション等の表現にも最適です。
用途
ステンシル用
毛材
化繊+豚毛ミックス
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ(号)
毛丈(mm)
金具幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07481358
650646
603-7760
4
6
6.5
¥
900
¥
809
¥
890
(税込)
翌日出荷
07481367
650647
603-7759
8
7.5
9
¥
1,000
¥
899
¥
989
(税込)
翌日出荷
07481376
650643
603-7766
12
9
11.5
¥
1,600
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください