ペベオ
アクリル・水彩・油彩用白色下地用地塗り剤 スチューディオ グリーン アクリリック
環境にやさしいアクリルメディウムです。
用途
紙・キャンバス・木・ 金属・壁(漆喰・セメント)の下地剤用
主な用途
紙・キャンバス・木・ 金属・壁(漆喰・セメント)
危険物の類別
非危険物
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
成分
トラスコ品番
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07481069
818613
1個
アクリルバインダー、顔料、炭酸カルシウム、水
601-6639
0.225
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
07481078
818615
1個
アクリルバインダー、顔料、炭酸カルシウム、水
601-6631
0.475
¥
3,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌日出荷
07481087
818616
1個
アクリルバインダー、顔料、炭酸カルシウム、水
601-6633
0.945
¥
4,700
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
07481096
818603
1本
アクリルバインダー、顔料、炭酸カルシウム、水
601-6645
0.225
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌日出荷
07481105
818605
1本
アクリルバインダー、顔料、炭酸カルシウム、水
601-6635
0.475
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌日出荷
07481121
818606
1本
アクリルバインダー、顔料、炭酸カルシウム、水
601-6640
0.945
¥
2,900
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
07481130
818623
1本
アクリルバインダー、顔料、炭酸カルシウム、水
601-6637
0.225
¥
1,450
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
07481139
818625
1本
アクリルバインダー、顔料、炭酸カルシウム、水
601-6644
0.475
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
07481148
818626
1本
アクリルバインダー、顔料、炭酸カルシウム、水
601-6641
0.945
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌日出荷
07481157
818633
1本
アクリルバインダー、粘土、水
601-6629
0.225
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
07481166
818635
1本
アクリルバインダー、粘土、水
601-6638
0.475
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
07481175
818636
1本
アクリルバインダー、粘土、水
601-6646
0.945
¥
3,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌日出荷
07481191
818643
1本
アクリルバインダー、顔料、水
601-6632
0.225
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
07481200
818663
1本
アクリルバインダー、炭酸カルシウム、水
601-6643
0.225
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌日出荷
07481209
818665
1本
アクリルバインダー、炭酸カルシウム、水
601-6630
0.475
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌日出荷
07481218
818666
1本
アクリルバインダー、炭酸カルシウム、水
601-6636
0.945
¥
3,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください