AUTOSOL(オートゾル)
メタルポリッシュ・ナチュラル
植物由来の溶剤を使用した無香タイプの製品です。
用途
金属製品、金型、チルローラーの汚れとり艶出しに。
鉄、銅、ニッケル、ステンレスなど、さまざまな金属の汚れや、くすみ、サビを取り除き、高光沢に仕上げます。
表面保護効果もあります。
材質
研磨材、脂肪酸、有機溶剤、界面活性剤
色
白
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(mm)
容量(mL)
タイプ
容量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07475801
015
632-3852
200×40×30
75
ペースト
108
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07475810
016
632-3856
180×49×49
250
リキッド
245
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください