PLA基材 梱包テープ(バイオマス由来) 58296 透明

PLA基材 梱包テープ(バイオマス由来) 58296 透明 - tesa(テサ/テサテープ)PLA基材 梱包テープ(バイオマス由来) 58296 透明 - tesa(テサ/テサテープ)PLA基材 梱包テープ(バイオマス由来) 58296 透明 - tesa(テサ/テサテープ)PLA基材 梱包テープ(バイオマス由来) 58296 透明 - tesa(テサ/テサテープ)PLA基材 梱包テープ(バイオマス由来) 58296 透明 - tesa(テサ/テサテープ)PLA基材 梱包テープ(バイオマス由来) 58296 透明 - tesa(テサ/テサテープ)

バイオマス由来のフィルムに天然由来の粘着剤を塗工した「サステナブルな」梱包用のフィルムテープです。
製品に含まれる炭素(カーボン)の98%はバイオマス由来です。
この含有率は、粘着テープ業界で最高レベルの実測値です。

用途中型サイズ(15~30kgの重量)段ボールの封かん用に。トラスコ品番535-7134幅(mm)50厚さ(mm)0.055透明長さ(m)66基材PLA(ポリ乳酸)粘着剤天然ゴム系主な用途梱包用粘着力(N/10mm)3.5引張強度(N/10mm)30RoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0747675658296-50-66
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする