クレープマスキングテープ 4341

クレープマスキングテープ 4341 - テサ (tesa)クレープマスキングテープ 4341 - テサ (tesa)クレープマスキングテープ 4341 - テサ (tesa)クレープマスキングテープ 4341 - テサ (tesa)

貼りやすく、剥がした後の糊残りもありません。
中~高耐熱用途に適しています。
環境に優しい無溶剤タイプの粘着剤使用です。
塗装用マスキングテープです。

用途車輛塗装やプリント基盤などのハンダリフロー工程に。トラスコ品番535-7127幅(mm)38厚さ(mm)0.17ブラウン長さ(m)50使用温度範囲(℃)140基材クレープ紙粘着剤ゴム系(無溶剤)主な用途車用粘着力(N/10mm)4.7引張強度(N/25mm)53RoHS指令(10物質対応)対応特性手で切れる、はがせる内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
074767474341-000-38X50
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする