曜日別特売

ひびうめ~る 施工キット付き

ひびうめ~る 施工キット付き - ツネミひびうめ~る 施工キット付き - ツネミひびうめ~る 施工キット付き - ツネミ

当製品は無収縮グラウト材です。

用途コンクリートひび割れ補修容量(g)500危険物の類別非危険物硬化時間24施工面積(m2)幅0.3mm×深さ40mm×長さ25m内容量1セット
注意
※気温5度以下では、施工できません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像07475959HIBIUMERU GY KIT606-9106グレー
6,700
6,698
7,368(税込)
当日出荷
メーカー直送
メイン画像07475977HIBIUMERU WH KIT606-9105ホワイト
6,700
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
メイン画像07475995HIBIUMERU DGY KIT606-9109ダークグレー
6,700
6,698
7,368(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする