ツネミ
ひびうめ~る
当製品は無収縮グラウト材です。
用途
コンクリートひび割れ補修
容量(g)
500
危険物の類別
非危険物
硬化時間
24
施工面積(m
2
)
幅0.3mm×深さ40mm×長さ25m
内容量
1袋
注意
※気温5度以下では、施工できません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07475950
HIBIUMERU GY
606-9101
グレー
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07475968
HIBIUMERU WH
606-9103
ホワイト
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
07475986
HIBIUMERU DGY
606-9104
ダークグレー
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください