曜日別特売

強力極薄スパナ(センサーナット用)

強力極薄スパナ(センサーナット用) - 旭金属工業(旧:新日本ツール)強力極薄スパナ(センサーナット用) - 旭金属工業(旧:新日本ツール)強力極薄スパナ(センサーナット用) - 旭金属工業(旧:新日本ツール)強力極薄スパナ(センサーナット用) - 旭金属工業(旧:新日本ツール)強力極薄スパナ(センサーナット用) - 旭金属工業(旧:新日本ツール)

電磁パルスピックアップセンサーなど、振動源に近く、緩み易い箇所についている極薄ナットを強力に締め付けることが可能です。
机、椅子、ワゴンなどのキャスター取り換えに最適です。
電動工具、丸鋸の砥石の取り換えに最適です。
ダブルナットの締結に便利です。

用途センサーナット、ダブルナット、六角ボルト・ナットの締結作業に。材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキトラスコ品番578-4230全長(mm)104頭部厚(mm)4.7二面幅(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
二面幅(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07477027SST001010104
1,210
779
857(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする