桝周り専用副資材 インサルマスキューブ

桝周り専用副資材 インサルマスキューブ - ABC商会桝周り専用副資材 インサルマスキューブ - ABC商会桝周り専用副資材 インサルマスキューブ - ABC商会桝周り専用副資材 インサルマスキューブ - ABC商会桝周り専用副資材 インサルマスキューブ - ABC商会桝周り専用副資材 インサルマスキューブ - ABC商会桝周り専用副資材 インサルマスキューブ - ABC商会

ます周りの石材加工の手間を軽減するスピード施工アイテムです。
石材のRカット加工が不要に。

用途ます周りのインターロッキング・石材・ブロック・タイルなどを施工する場合に直線的なカットが可能に。セット内容パーツ4個入り(ます1個分)材質高密度ポリエチレン桝内径(mm)150内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像07482207MC150G683-3914
オープン
4,198
4,618(税込)
当日出荷
メーカー直送
メイン画像07482216MC150LG683-3917
オープン
4,198
4,618(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする