旭金属工業(旧:新日本ツール)
極薄スパナ セット
机、椅子、ワゴンなどのキャスター取り換えに最適です。
電動工具、丸鋸の砥石の取り換えに最適です。
用途
六角ボルト・ナットの締結作業
トラスコ品番
577-8446
材質
特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ
厚さ(mm)
4
全長(mm)
148
二面幅(mm)
14×15
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07477036
SNT1415
¥
690
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください