油性アルキド樹脂絵具 ヴィトラーユ ディスカバリーセット

油性アルキド樹脂絵具 ヴィトラーユ ディスカバリーセット - ペベオ油性アルキド樹脂絵具 ヴィトラーユ ディスカバリーセット - ペベオ

油性アルキド樹脂系 透明色絵具。
キャンバス、紙、ガラス、金属に描くことができ、透明でつやのある仕上がりが得られます。
漆のような質感も特徴です。
セット内容:20ホワイト、23レモン、12クリムソン、21ピンク、33パルマ、37コバルトブルー、36スカイブルー、17ターコイズ、34アップルグリーン、30サンド、15ブラック、38ゴールド

用途ステンドグラス風、ミクストメディア用トラスコ品番594-1049セット内容20ホワイト、23レモン、12クリムソン、21ピンク、33パルマ、37コバルトブルー、36スカイブルー、17ターコイズ、34アップルグリーン、30サンド、15ブラック、38ゴールド材質アルキド樹脂、顔料、ミネラルスピリッツ危険物の類別非危険物油性 or 水性油性内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07479985757421
3,800
3,398
3,738(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする