曜日別特売

マットピュブ 30mlチューブ 5色セット

マットピュブ 30mlチューブ 5色セット - ペベオ

壁をアートする。
水性アクリルペイント。
ウォールアート(壁画)、ストリートアート(アーバンアート)、デザイン塗装、広告看板など、アート技法をサポートするペイント。
細ノズル付き、リフィル(絵具補充)可能な容器にペイントが入っています。
ドローイングやライティングにも適しています。
ペイントの粘度はジャー(缶)タイプと同じです。
- エクストラマット・不透明色(注1)- 高耐光性(注1)、高耐久性、高顔料濃度- カドミウム顔料不使用 (注1:蛍光色は除く)乾燥時間 : 数分~1時間程度(絵具の厚みによる) 塗布可能な支持体 : 紙・キャンバス・木・ 金属・壁(漆喰・セメント)塗布可能面積 : 5色で約2平方メートルまたは全長約25メートル。
セット内容 30mlチューブ 25チタニウムホワイト、02プライマリーイエロー 07カーマインレッド 10ウルトラマリンブルー 24アイボリーブラック

用途紙・キャンバス・木・ 金属・壁(漆喰・セメント)トラスコ品番594-2584セット内容25チタニウムホワイト、02プライマリーイエロー、07カーディナルレッド、10ウルトラマリンブルー、24アイボリーブラック材質スチレンアクリルバインダー、顔料、炭酸カルシウム、水主な用途紙・キャンバス・木・ 金属・壁(漆喰・セメント)危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性耐久内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07480536255181
3,600
3,198
3,518(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする