モアグリップ
防滑材 すべらんじゃん
廃瓦などを利用した、環境にやさしい素材を使用しています。
下地材とすべり止め材が入っており密着性・耐久性に優れています。
水性・低臭気です。
水濡れ・油汚れによる滑りに高い防滑性があります。
用途
あっ危ない!を防ぐ「超強力防滑材」滑りを止める床面塗装剤
階段、スロープ、工場内通路等…防滑性が要求される場所に。
適用床材:金属・アルミ・コンクリート・タイル・石材・塩化ビニールなど
主な用途
階段・スロープ・工場内通路・金属・アルミ・コンクリート・タイル・石材・塩化ビニール
標準重ね塗り回数(回)
2~3
使用場所
屋内
危険物の類別
非危険物
油性 or 水性
水性
特性
耐久
塗り重ね可能時間(時間)
1-1.5
乾燥時間
夏場:約30分、冬場:約60分
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
成分
トラスコ品番
セット内容
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07477316
CP-CL100
水性エマルジョン(混合物)、エポキシ樹脂、陶磁器片
682-6775
容器バケツ×2、下地材[[1]]×1、下地材[[2]]×1、主剤×2、骨材×1、ローラーハンドル×1、ローラー短毛×2、ビニール手袋×2、マスキングテープ×1
クリア
オープン
¥
12,800
¥
14,080
(税込)
当日出荷
07477325
CP-YE100
水性エマルジョン(混合物)、エポキシ樹脂、陶磁器片
682-6779
容器バケツ×2、下地材[[1]]×1、下地材[[2]]×1、主剤×1、骨材×1、ローラーハンドル×1、ローラー短毛×2、ビニール手袋×2、マスキングテープ×1
イエロー
オープン
¥
12,800
¥
14,080
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07477341
CP-DG100
水性エマルジョン(混合物)、エポキシ樹脂、廃瓦片
682-6774
容器バケツ×2、下地材[[1]]×1、下地材[[2]]×1、主剤×1、骨材×1、ローラーハンドル×1、ローラー短毛×2、ビニール手袋×2、マスキングテープ×1
ダークグレー
オープン
¥
12,800
¥
14,080
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07477350
CP-CL100M
水性エマルジョン(混合物)、エポキシ樹脂、陶磁器片
682-6778
下地材[[1]]×1、下地材[[2]]×1、主剤×2、骨材×1
クリア
オープン
¥
9,800
¥
10,780
(税込)
当日出荷
07477359
CP-YE100M
水性エマルジョン(混合物)、エポキシ樹脂、陶磁器片
682-6776
下地材[[1]]×1、下地材[[2]]×1、主剤×1、骨材×1
イエロー
オープン
¥
9,800
¥
10,780
(税込)
当日出荷
07477368
CP-DG100M
水性エマルジョン(混合物)、エポキシ樹脂、廃瓦片
682-6777
下地材[[1]]×1、下地材[[2]]×1、主剤×1、骨材×1
ダークグレー
オープン
¥
9,800
¥
10,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください