日本クランプ(JAPAN CLAMP)
敷鉄板つり専用フック
敷き鉄板の吊り上げに最適です。
用途
敷鉄板の吊り上げ、敷設、取り外しに。
トラスコ品番
166-6601
寸法H(mm)
346
基本使用荷重(t)
3
クランプ範囲(mm)
19~25
寸法D(mm)
30
寸法H2(mm)
80
有効板厚(mm)
19~25
内容量
1台
注意
※敷き鉄板には適切な位置に適切なサイズの取り付け穴を設けてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07477246
SFBL-3
¥
47,100
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください