tesa(テサ/テサテープ)
気密防水テープ 60077
防湿シート間の接合部位をシーリングするための、柔軟なPE基材を使用したシーリングテープです。
基材が柔軟なため、巻き付けが必要なパイプやケーブルなどに対しても簡単で素早い貼付けが可能です。
用途
防湿シートの繋ぎ部分のシーリングなどに。
トラスコ品番
535-7115
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.29
色
グリーン
長さ(m)
25
使用温度範囲(℃)
+5~+40
基材
ポリエステル
粘着剤
アクリル系
粘着力(N/10mm)
12
使用条件
【テープカット】切断にはカッターが必要
特性
柔軟
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07476790
60077-50-25
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください