マイクロフレックス 93-743

マイクロフレックス 93-743 - アンセルマイクロフレックス 93-743 - アンセルマイクロフレックス 93-743 - アンセルマイクロフレックス 93-743 - アンセル

過酷な作業向けの耐久性に優れたニトリル配合設計
長時間の装着を想定した頑丈な設計
許容ピンホール合格品質基準(AQL)が 0.65 の優れたバリア性能
強力かつ効率的なグリップ性能を発揮させる粗面加工が施された指先
ポリマーコーティングによるスムーズな着脱

用途
部品の検査、選別、点検
部品のピッキングおよび固定
機器の修理とメンテナンス
一般的な目的での自動車のアフターサービス
石油、液体、フィルター交換
サンプルの追跡および処理
原料のサンプル収集
仕様左右兼用材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.11バイオレットブルー入数(枚)100規格AQL機能耐久性全長(cm)24.5粉有無なし内容量1箱(100枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
中指長(cm)
手の平幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0748295093-743-7651-7796S7.9~88.6
4,220
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
0748295993-743-8651-7799M8.3~8.49.7
4,220
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
0748296893-743-9651-7798L8.5~8.610.7
4,220
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
0748297793-743-10651-7797XL8.7~8.811.6
4,220
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
アンセルの手袋お問合せフォーム
1   必要事項の記入2  フォームから問い合わせ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする