赤外線遮断保護メガネ フィオス

赤外線遮断保護メガネ フィオス - UVEX(ウベックス)赤外線遮断保護メガネ フィオス - UVEX(ウベックス)赤外線遮断保護メガネ フィオス - UVEX(ウベックス)

780nmから1,000,000nmの範囲の赤外線(IR A、IR B、IR C) をフィルタリングします。

種類遮光メガネ適合規格EN 166:2001/EN 171:2002/EN 169:2001/EN 170:2002材質(レンズ)ポリカーボネート(PC)レンズ色グレーテンプル色ブラック×レッド長さ(mm)55幅(mm)150高さ(mm)60コーティングinfradur plus内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
遮光度
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
074757319198171IR-ex1.7664-6412
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
074757409198173IR-ex3664-6426
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
074757499198175IR-ex5664-6419
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接面・遮光メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする