UVEX(ウベックス)
赤外線遮断保護メガネ NXT
780nmから1,000,000nmの範囲の赤外線(IR A、IR B、IR C) をフィルタリングします。
長さ(mm)
58
幅(mm)
160
高さ(mm)
76
種類
遮光メガネ
レンズ色
グレー
適合規格
EN 166:2001/EN 170:2002/EN 169:2001/EN 171:2002
コーティング
infradur plus
テンプル色
ブラック
材質(レンズ)
ポリカーボネート(PC)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
遮光度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07475679
9169171
664-6416
IR-ex1.7
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07475688
9169173
664-6415
IR-ex3
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07475697
9169175
664-6421
IR-ex5
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください