リヒトラブ
Mutual クリヤーブック A4 40ポケット
厚口ポケットでしっかり保護できるクリヤーブック。トップインタイプ。ポケットがフラットに開いて書類が見やすい。
サイズ
A4
質量(g)
530
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×21×306
ポケット数
40枚
内容量
1冊
全6種類を絞り込む
色
選択してください
アイボリー
スレートブルー
テラコッタオレンジ
ディープグリーン
マットイエロー
ライトブルー
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07503995
N2401-4
テラコッタオレンジ
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07504011
N2401-5
マットイエロー
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07504020
N2401-7
ディープグリーン
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07504029
N2401-11
スレートブルー
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07504038
N2401-14
ライトブルー
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07504047
N2401-16
アイボリー
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください