Mutual クリヤーブック A4 20ポケット

Mutual クリヤーブック A4 20ポケット - リヒトラブMutual クリヤーブック A4 20ポケット - リヒトラブMutual クリヤーブック A4 20ポケット - リヒトラブMutual クリヤーブック A4 20ポケット - リヒトラブMutual クリヤーブック A4 20ポケット - リヒトラブMutual クリヤーブック A4 20ポケット - リヒトラブMutual クリヤーブック A4 20ポケット - リヒトラブMutual クリヤーブック A4 20ポケット - リヒトラブ

厚口ポケットでしっかり保護できるクリヤーブック。トップインタイプ。ポケットがフラットに開いて書類が見やすい。

サイズA4質量(g)311寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×13×306ポケット数20枚内容量1冊
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07503941N2400-4テラコッタオレンジ
650
649
714(税込)
翌々日出荷
返品不可
07503950N2400-5マットイエロー
650
649
714(税込)
翌々日出荷
返品不可
07503959N2400-7ディープグリーン
650
649
714(税込)
翌々日出荷
返品不可
07503968N2400-11スレートブルー
650
649
714(税込)
翌々日出荷
返品不可
07503977N2400-14ライトブルー
650
649
714(税込)
翌々日出荷
返品不可
07503986N2400-16アイボリー
650
649
714(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする