曜日別特売

スマホ・カメラ兼用テーブルトップ三脚 TK-04

スマホ・カメラ兼用テーブルトップ三脚 TK-04 - Goocong(グーコン)スマホ・カメラ兼用テーブルトップ三脚 TK-04 - Goocong(グーコン)スマホ・カメラ兼用テーブルトップ三脚 TK-04 - Goocong(グーコン)スマホ・カメラ兼用テーブルトップ三脚 TK-04 - Goocong(グーコン)スマホ・カメラ兼用テーブルトップ三脚 TK-04 - Goocong(グーコン)スマホ・カメラ兼用テーブルトップ三脚 TK-04 - Goocong(グーコン)スマホ・カメラ兼用テーブルトップ三脚 TK-04 - Goocong(グーコン)スマホ・カメラ兼用テーブルトップ三脚 TK-04 - Goocong(グーコン)

このテーブルトップ三脚は、2段階の開脚設計により低位置からの撮影が可能です。
雲台のプレートはカメラ用とスマホ用の2つのパターンで使用でき、幅広い撮影ニーズに対応します。
スマホ取り付け時にはコールドシューが利用可能で、マイクやLEDライトを簡単に取り付けることができます。また、1/4ネジ穴が2つ装備されており、機材の拡張も自由自在です。
撮影の幅を広げるこのスタンドで、プロフェッショナルな映像制作を実現しましょう。

幅(mm)使用可能スマートフォン:56~90高さ(mm)全伸:190、格納:220質量(g)(約)212耐荷重(kg)(約)1内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07493529TK-04
オープン
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする