テーブルトップ三脚 Video Basic2

テーブルトップ三脚 Video Basic2 - Goocong(グーコン)テーブルトップ三脚 Video Basic2 - Goocong(グーコン)テーブルトップ三脚 Video Basic2 - Goocong(グーコン)テーブルトップ三脚 Video Basic2 - Goocong(グーコン)テーブルトップ三脚 Video Basic2 - Goocong(グーコン)テーブルトップ三脚 Video Basic2 - Goocong(グーコン)テーブルトップ三脚 Video Basic2 - Goocong(グーコン)テーブルトップ三脚 Video Basic2 - Goocong(グーコン)

このセンターポール伸縮式三脚は、通常の三脚としても自撮り棒としても使用できる多機能デザインです。
小型三脚の可能性を広げ、さまざまなシーンで活躍します。
ビデオ雲台が付属しており、ビデオカメラの操作も簡単に行えます。
また、ビデオ雲台のグリップはスマホホルダーに変形可能で、幅約5.6cm~9.4cmのスマートフォンをしっかりと固定します。
スマホを取り付ける際は、コールドシューを使用してマイクやLEDライトを取り付けることができ、さらに撮影の幅が広がります 。

幅(mm)使用可能スマートフォン:56~86高さ(mm)全伸:385、格納:220質量(g)(約)252耐荷重(kg)(約)1内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07493511Video Basic2
オープン
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする