井筒製作所
316L 六角ホースニップル
材質
SUS316L
形状
ニップル
ねじの種類
PT
内容量
1個
全14種類を絞り込む
呼び径(B)
1/8
1/4
3/8
1/2
呼び径(A)
6
8
10
15
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び径(B)
呼び径(A)
タケノコ外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07502288
IZ-SHA-010-0070
3/8
10
7
¥
6,900
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07502297
IZ-SHA-006-0105
1/8
6
10.5
¥
6,900
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07502306
IZ-SHA-015-0070
1/2
15
7
¥
9,100
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07502315
IZ-SHA-008-0140
1/4
8
14
¥
9,100
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07502331
IZ-SHA-008-0080
1/4
8
8
¥
2,000
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07502340
IZ-SHA-008-0090
1/4
8
9
¥
2,000
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07502349
IZ-SHA-008-0105
1/4
8
10.5
¥
2,000
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07502358
IZ-SHA-006-0070
1/8
6
7
¥
2,400
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07502367
IZ-SHA-010-0140
3/8
10
14
¥
3,200
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07502376
IZ-SHA-008-0070
1/4
8
7
¥
2,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07502385
IZ-SHA-010-0105
3/8
10
10.5
¥
2,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07502401
IZ-SHA-015-0105
1/2
15
10.5
¥
3,500
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07502410
IZ-SHA-015-0120
1/2
15
12
¥
3,500
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07502419
IZ-SHA-015-0140
1/2
15
14
¥
3,500
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材