溶接テーブル ”NOMAD”

溶接テーブル ”NOMAD” - SHT溶接テーブル ”NOMAD” - SHT溶接テーブル ”NOMAD” - SHT溶接テーブル ”NOMAD” - SHT溶接テーブル ”NOMAD” - SHT溶接テーブル ”NOMAD” - SHT

安全に持ち運び可能な、多用途溶接テーブルです。
テーブルの高さは660~810mmの範囲で調節可能です。
テーブル表面には28 mmの溝が3つあり、テーブル上のどの位置でもクランプを挿入することができます。

トラスコ品番650-1045材質スチール、ゴム寸法(mm)天板幅760×奥行510×厚さ25本体高さ(mm)660~810内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07483336TS3020
40,000
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする