曜日別特売

回転デコレーションスタンプ mini

回転デコレーションスタンプ mini - シヤチハタ回転デコレーションスタンプ mini - シヤチハタ回転デコレーションスタンプ mini - シヤチハタ回転デコレーションスタンプ mini - シヤチハタ回転デコレーションスタンプ mini - シヤチハタ回転デコレーションスタンプ mini - シヤチハタ回転デコレーションスタンプ mini - シヤチハタ回転デコレーションスタンプ mini - シヤチハタ

好きな色のスタンプパッドで手帳や日記、メッセージカードをかわいく彩ることができる。・1つで10種類の柄が楽しめます。
・ダイアルを回転するだけで印面の切り替えができるので1つでいろいろな柄が楽しめます。
・油性スタンプパッドを使うと水性ペンで色塗りが楽しめます。
・マンスリー手帳の枠におさまるminiサイズは手帳のデコレーションにピッタリです。
・印面サイズ:4.5×20mm

寸法(mm)37.6×28.5×82.4質量(g)38シリーズシヤチハタ印面サイズ(mm)4.5×20繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※スタンプ台は別売りです。
※インキは内蔵していません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
インク色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体107503207NRD-15A1フラワー
1,300
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
本体107503216NRD-15A2リーフ
1,300
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
本体107503225NRD-15A4散歩
1,300
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
本体107503241NRD-15A5お家
1,300
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする