Silencia(サイレンシア)
耳栓 レギュラー
長年愛され続けている、遮音性抜群の抗菌・抗ウイルス耳栓です。
リピーターにおすすめのお得なパックです。
用途
遮音用
トラスコ品番
545-0364
材質
ポリウレタン
幅(mm)
12
色
イエロー
サイズ
レギュラー
高さ(mm)
25
コード
なし
NRR値
32dB
ケース
なし
内容量
1パック(10組)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07483835
SLC-REG-EC
¥1,590
¥
1,298
¥1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください