アルティメットポーリング 43アイテムキット

アルティメットポーリング 43アイテムキット - ペベオ

絵具の色同士が混ざらず、マーブル模様ができるポーリングメディウムとセル模様がコントロール出来るカタリスト・触媒が入ったキットです。
内容: アルティメットポーリングメディウム(A液)500mlx1本、カタリスト(触媒・B液)30mlx1本
スチューディオアクリリック絵具100mlチューブx2色(11 チタニウムホワイト、26 マルスブラック)
スチューディオアクリリック絵具20mlチューブx5色(50 プライマリーマゼンタ、49 プライマリーシアン、30 ターコイズブルー、21 オリエンタルバイオレット、27 イエローオーカー)
ペインティングナイフ(プラスティック製)x2本、攪拌棒(木製)x14本、プラスティックカップx7個、スポイドx7個
ウッドパネル20x25cmx1枚、透明アセテートシートx3枚、リーフレット(Nancy Wood先生のマスタークラス動画アクセスパスワード付)

用途フルイドアート用トラスコ品番594-6192セット内容アルティメットポーリングメディウム(A液)500mlx1本、カタリスト(触媒・B液)30mlx1本スチューディオアクリリック絵具100mlチューブx2色(11 チタニウムホワイト、26 マルスブラック)スチューディオアクリリック絵具20mlチューブx5色(50 プライマリーマゼンタ、49 プライマリーシアン、30 ターコイズブルー、21 オリエンタルバイオレット、27 イエローオーカー)ペインティングナイフ(プラスティック製)x2本、攪拌棒(木製)x14本、プラスティックカップx7個、スポイドx7個ウッドパネル20×25cmx1枚、透明アセテートシートx3枚、リーフレット(Nancy Wood先生のマスタークラス動画アクセスパスワード付)危険物の類別非危険物内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07479775524704
9,200
8,998
9,898(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする