曜日別特売

あなうめ~る 施工キット付き

あなうめ~る 施工キット付き - ツネミ

超速硬性・高強度があります。

用途コンクリート割れ補修硬化時間24グレートラスコ品番606-9102容量(g)1000危険物の類別非危険物施工面積(m2)厚さ1mm×0.57内容量1セット
注意
※気温5度以下では、施工できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07476020ANAUMERU KIT1000
5,000
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする